Doorslijpschijf doorslijpmachine EHT 300x4,0x25,4 mm SG STEEL voor staal (80 m/s)

Artikelnummer: 4007220162484
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220162484
EAN/GTIN 4007220162484
Nummer fabrikant 61329325

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt doorslijpschijven aan voor benzine-slijpmachines en elektrische doorslijpmachines in verschillende uitvoeringen en afmetingen. De robuuste doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, steen, beton, gietijzer en andere materialen. Doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op benzine-slijpmachines en doorslijpmachines.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 5100 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 4 mm
  • Ø asgat: 25.4 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 300 mm

Voordeel:

  • Flexibele aanpassing aan de vereisten van de aandrijfmachine.
  • Met een aanslagkraag om te voorkomen dat de ringen door de schijfboring worden gedrukt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Staal

Tip:

  • Maximale omtreksnelheid van de benzine-slijpmachine/doorslijpmachine in acht nemen en een geschikte doorslijpschijf kiezen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen