Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt doorslijpschijven aan voor benzine-slijpmachines en elektrische doorslijpmachines in verschillende uitvoeringen en afmetingen. De robuuste doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, steen, beton, gietijzer en andere materialen. Doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op benzine-slijpmachines en doorslijpmachines.
Kenmerk:
- Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
- RPM, max.: 5100 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 4 mm
- Ø asgat: 20 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 300 mm
Voordeel:
- De coatingeigenschappen van de synthetische harsbinding kunnen optimaal worden afgestemd op de bewerkingstaak.
- Makkelijk aan te kleden.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Staal
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Staal
Tip:
- Maximale omtreksnelheid van de benzine-slijpmachine/doorslijpmachine in acht nemen en een geschikte doorslijpschijf kiezen.