COMPOSITE FLEX ronde borstel RBUP Ø 300x13x50,8 mm keramische filamentdraad-Ø 1,10 mm korrel 120 stationair

Artikelnummer: 4007220160022
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
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220160022
    EAN/GTIN 4007220160022
    Nummer fabrikant 79184145
    L-nummer L51510 434

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bijzonder flexibele borstel. Door het kunststof beleg bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van moeilijk te bewerken onderdelen zoals cilinderkoppen of tandwielen. Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met keramische korrel (CO) onderscheiden zich door hoge taaiheid en zeer goed snijvermogen. Voor het verkrijgen van hoge afnamewaarden en een agressief borstelgedrag. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

    Kenmerk:

    • Verpakkingen: Industrieverpakking
    • RPM, max.: 1800 RPM
    • RPM, opt., van: 500 RPM
    • RPM, opt., tot: 800 RPM
    • Breedte metrisch: 13 mm
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Inbouwbreedte: 13 mm
    • Ø asgat: 50.8 mm
    • Afmeting spiebanen in borstels: 12,7 x 6,4 mm
    • Ø belegmateriaal: 1.1 mm
    • ø buiten metrisch: 300 mm
    • Belegmateriaal: Keramische korrel (CO)
    • Korrelgrofte: 120
    • Lengte, beleg: 60 mm

    Voordeel:

    • Beschermt de steunschijf tegen voortijdige slijtage.
    • Schone, stofvrije werkomgeving.
    • Universeel toepasbaar dankzij meerdere perforaties.
    • Compatibel met veel excentrische schuurmachines en klittenbandranden.
    • Extreem sterk, duurzaam klittenbandsysteem.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Non-ferrometaal hard
      • Hittebestendige materialen
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
      • Overige non-ferrometalen
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen