Slijtagebescherming voor klitschijfsteunschijf KSS-PP Ø 125 sterke hechtkracht

Artikelnummer: 4007220158111
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Artikelnummer 4007220158111
    EAN/GTIN 4007220158111
    Nummer fabrikant 45017780
    L-nummer L51050 1057

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • niet gespecificeerd

    Omschrijving:

    De beschermende pad beschermt de steunschijven tegen voortijdige slijtage en is universeel bruikbaar voor alle klitsteunschijven. De bescherming voor klitschijvenhouders is voorzien van meerdere gaten, zodat het slijpstof zeer effectief kan worden afgezogen.

    Kenmerk:

    • PFERD type: KSS-PP 125
    • Geschikt voor Ø metrisch: 125
    • Uitvoering: niet gespecificeerd
    • ø buiten metrisch: 125 mm
    • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd

    Voordeel:

    • Beschermt de steunschijf tegen voortijdige slijtage.
    • Schone, stofvrije werkomgeving.
    • Universeel toepasbaar dankzij meerdere perforaties.
    • Compatibel met veel excentrische schuurmachines en klittenbandranden.
    • Extreem sterk, duurzaam klittenbandsysteem.

    Tip:

    • Neem de veiligheidsvoorschriften van de machine in acht.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen