POLINOX houder voor vliesmarmoreerschijven met klithechting Ø 50 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220156940
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
Producttype Slijpwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220156940
EAN/GTIN 4007220156940
Nummer fabrikant 44605060
L-nummer L51100 763

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

POLINOX-marmoreerschijfhouders voor marmoreerschijven. De klitsluiting is op een hoogelastische tussenlaag aangebracht.

Kenmerk:

  • PFERD type: MK
  • RPM, max.: 3800 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.