POLINOX houder voor vliesmarmoreerschijven met klithechting Ø 40 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220156933
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220156933
EAN/GTIN 4007220156933
Nummer fabrikant 44604060
L-nummer L51100 134

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

POLINOX-marmoreerschijfhouders voor marmoreerschijven. De klitsluiting is op een hoogelastische tussenlaag aangebracht.

Kenmerk:

  • PFERD type: MK
  • RPM, max.: 4700 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 40 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Beschermt de steunschijf tegen voortijdige slijtage.
  • Schone, stofvrije werkomgeving.
  • Universeel toepasbaar dankzij meerdere perforaties.
  • Compatibel met veel excentrische schuurmachines en klittenbandranden.
  • Extreem sterk, duurzaam klittenbandsysteem.

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen