Hoogrendementsfreesschijf ALUMASTER Ø 49 mm voor haakse/rechte slijpmachine aluminium bewerking HICOAT

Artikelnummer: 4007220156865
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220156865
EAN/GTIN 4007220156865
Nummer fabrikant 22000027

Omschrijving

Omschrijving:

De innovatieve High Speed Disc ALUMASTER is een uniek gereedschap met een extreem hoog verspanend vermogen. Zij zijn optimaal geschikt voor de bewerking van aluminium, omdat er geen voor de gezondheid schadelijke en explosieve stoffen vrijkomen. Het gereedschap bestaat uit speciaal ontwikkelde hardmetalen snijplaatjes die aan de High Speed Disc worden bevestigd. Voor smerende aluminium gietlegeringen met een siliciumgehalte van 5–10%, abrasieve aluminium gietlegeringen met een siliciumgehalte van meer dan 15% alsmede voor andere abrasieve materialen of non-ferrometalen biedt PFERD de snijplaatjes ook met een zeer hoogwaardige HICOAT-coating aan. Deze verhindert het dichtsmeren van het gereedschap resp. de abrasieve slijtage ook in het gebruik op deze bijzonder veeleisende materialen. Speciaal gereedschap voor de bewerking van aluminiumlegeringen. Met behulp van een speciaal ontwikkelde gereedschapshouder naast haakse slijpmachines (opname Ø 10 mm) ook te gebruiken op rechte slijpmachines en buigzame assen. Uitvoering met HICOAT-coating voor de bewerking van bijzonder veeleisende materialen. Zeer goed geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen en filigrane werkstukken. Op basis van de gereedschapsdiameter van 49 mm is een beschermkap niet verplicht. Uitvoering HSD-R voor radiale toepassingen. High Speed Disc ALUMASTER HSD-R 50 HICOAT incl. voorgemonteerde hardmetalen snijplaatjes, torxsleutel en kunststof box.

Kenmerk:

  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 25000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 25000 RPM
  • Breedte metrisch: 8 mm
  • Ø asgat: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 49 mm

Voordeel:

  • Leer het uitgebreide programma kennen en test het.
  • Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
  • Reclamevak.
  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Constant hoge materiaalverwijdering gedurende de gehele levensduur, omdat er voortdurend nieuwe, agressieve slijpmiddel wordt uitgebracht.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Het gereedschap is hoofdzakelijk ontworpen voor het gebruik op aluminium, aluminium kneedlegeringen en gegoten aluminium. Bewerkbaar zijn ook non-ferrometalen van geringere vastheid en vezelversterkte kunststoffen. Dit moet in bepaalde gevallen in combinatie met de toepassing gecontroleerd worden. Vermijd diep insteken. De freesschijf is geen doorslijpgereedschap. Oefen geen onnodig hoge krachten uit op het gereedschap: de High Speed Disc ALUMASTER werkt reeds bij geringe krachten. Bewerk de kanten van het werkstuk aflopend en niet tegen de werkstukkanten. Rem het gereedschap niet op het werkstuk af. Er bestaat breukgevaar van de snijplaatjes. Door de HICOAT-coating ook bruikbaar op bijzonder veeleisende materialen zoals smerende aluminium gietlegeringen met een siliciumgehalte van 5–10%, klevende, opsmerende materialen, abrasieve aluminium gietlegeringen met een siliciumgehalte van meer dan 15%, abrasieve materialen zoals vezelversterkte kunststoffen (FVK) en non-ferrolegeringen met hogere vastheid dan aluminium (brons, messing enz.).
  • Bewerkingsopgaven: Frezen; Uitfrezen; V-naadbewerking; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Frezen; Uitfrezen; V-naadbewerking; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Thermoplasten
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Thermoplasten; Aluminiumlegeringen taai; Zink

Tip:

  • De flensmoer moet verplicht met het daarbij behorende gereedschap, bijv. Binnenzeskant sleutel, vastgedraaid worden. Snelspansystemen, die volgens hun constructie zonder extra gereedschap, dat betekent alleen handmatig, aangetrokken worden, worden niet toegestaan.
  • Draai de bevestigingsschroeven van de snijplaatjes met de bijbehorende torxsleutel stevig vast. Bij doelmatig gebruik geeft deze bouwwijze een aantrekmoment van ongeveer 4 Nm. Gebruik alternatief een draaimomentsleutel met aantrekmoment 4 Nm.
  • Loszittende snijplaatjes kunnen tijdens het gebruik breken en er moet daarom met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd of zij nog goed vastzitten.
  • Gebruik geen beschadigde snijplaatjes! Er bestaat breukgevaar!

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen