Hoogrendementsfreesschijf ALUMASTER Ø 49 mm voor haakse/rechte slijpmachine aluminium bewerking

Artikelnummer: 4007220156858
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
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
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220156858
EAN/GTIN 4007220156858
Nummer fabrikant 22000025
L-nummer L51140 767
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

De innovatieve High Speed Disc ALUMASTER is een uniek gereedschap met een extreem hoog verspanend vermogen. Zij zijn optimaal geschikt voor de bewerking van aluminium, omdat er geen voor de gezondheid schadelijke en explosieve stoffen vrijkomen. Het gereedschap bestaat uit speciaal ontwikkelde hardmetalen snijplaatjes die aan de High Speed Disc worden bevestigd. Speciaal gereedschap voor de bewerking van aluminiumlegeringen. Met behulp van een speciaal ontwikkelde gereedschapshouder naast haakse slijpmachines (opname Ø 10 mm) ook te gebruiken op rechte slijpmachines en buigzame assen. Zeer goed geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen en filigrane werkstukken. Op basis van de gereedschapsdiameter van 49 mm is een beschermkap niet verplicht. Uitvoering HSD-R voor radiale toepassingen. High Speed Disc ALUMASTER HSD-R 50 incl. voorgemonteerde hardmetalen snijplaatjes, torxsleutel en kunststof box.

Kenmerk:

  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 25000 RPM
  • Breedte metrisch: 8 mm
  • Ø asgat: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 49 mm

Voordeel:

  • Leer het uitgebreide programma kennen en test het.
  • Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
  • Reclamevak.
  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Constant hoge materiaalverwijdering gedurende de gehele levensduur, omdat er voortdurend nieuwe, agressieve slijpmiddel wordt uitgebracht.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Het gereedschap is hoofdzakelijk ontworpen voor het gebruik op aluminium, aluminium kneedlegeringen en gegoten aluminium. Bewerkbaar zijn ook non-ferrometalen van geringere vastheid en vezelversterkte kunststoffen. Dit moet in bepaalde gevallen in combinatie met de toepassing gecontroleerd worden. Vermijd diep insteken. De freesschijf is geen doorslijpgereedschap. Oefen geen onnodig hoge krachten uit op het gereedschap: de High Speed Disc ALUMASTER werkt reeds bij geringe krachten. Bewerk de kanten van het werkstuk aflopend en niet tegen de werkstukkanten. Rem het gereedschap niet op het werkstuk af. Er bestaat breukgevaar van de snijplaatjes.
  • Bewerkingsopgaven: Frezen; Uitfrezen; V-naadbewerking; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Frezen; Uitfrezen; V-naadbewerking; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Koper
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Koper; Aluminiumlegeringen zacht; Aluminiumlegeringen taai; Zink

Tip:

  • De flensmoer moet verplicht met het daarbij behorende gereedschap, bijv. Binnenzeskant sleutel, vastgedraaid worden. Snelspansystemen, die volgens hun constructie zonder extra gereedschap, dat betekent alleen handmatig, aangetrokken worden, worden niet toegestaan.
  • Draai de bevestigingsschroeven van de snijplaatjes met de bijbehorende torxsleutel stevig vast. Bij doelmatig gebruik geeft deze bouwwijze een aantrekmoment van ongeveer 4 Nm. Gebruik alternatief een draaimomentsleutel met aantrekmoment 4 Nm.
  • Loszittende snijplaatjes kunnen tijdens het gebruik breken en er moet daarom met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd of zij nog goed vastzitten.
  • Gebruik geen beschadigde snijplaatjes! Er bestaat breukgevaar!

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen