Korund lamellenslijpstift F Ø 50x20 mm stift-Ø 6 mm A60 voor fijnslijpen & finish

Artikelnummer: 4007220155127
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220155127
EAN/GTIN 4007220155127
Nummer fabrikant 44504066
L-nummer L51070 65

Omschrijving

Omschrijving:

Bij lamellenslijpstiften zijn de lamellen uit flexibele slijpmiddelen lamelvormig radiaal om de as van het gereedschap aangebracht. Door hun flexibiliteit passen zij zich ideaal aan de contouren van het werkstuk aan. De slijpkorrel is in een kunsthars binding op de trekvaste flexibele linnen drager ingebonden. Lamellenslijpstiften worden volgens ISO 3919 onder de omschrijving ″lamellenslijpstiften″ gevoerd. Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 15200 RPM
  • RPM, opt.: 7000 RPM
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Het verminderen van de werkdruk en de omtreksnelheid alsmede de toevoeging van slijpolie reduceren de slijtage van het gereedschap en de temperatuurbelasting van het werkstuk. Een stijging van het verspaningsrendement moet door een grovere korrelgrofte en niet door de verhoging van de werkdruk bereikt worden, om onnodige slijtage van het gereedschap en een temperatuurbelasting van het werkstuk te verhinderen. De verhoging van de snijsnelheid geeft een iets fijner oppervlak. Door de verhoging van de werkdruk wordt het oppervlak iets grover. Des te zachter het te bewerken materiaal, des te grover het oppervlak (bij gebruik van dezelfde korrelgroftes). Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • De werkdruk moet aanmerkelijk gereduceerd worden, wanneer het aangegeven optimale toerental overschreden wordt.
  • De veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer de inspanlengte minstens 15 mm bedraagt en het aangegeven maximale toerental bij vrije stiftlengtes niet wordt overschreden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen