Ronde borstel ongetordeerd RBU Ø 70x15 mm stift-Ø 6 mm messingdraad-Ø 0,30

Artikelnummer: 4007220153116
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220153116
    EAN/GTIN 4007220153116
    Nummer fabrikant 43105002
    L-nummer L51510 546

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

    Kenmerk:

    • Verpakkingen: Industrieverpakking
    • RPM, max.: 15000 RPM
    • RPM, opt., van: 6000 RPM
    • RPM, opt., tot: 9800 RPM
    • Breedte metrisch: 15 mm
    • Opnamesysteem: Stift
    • Ø belegmateriaal: 0.3 mm
    • ø buiten metrisch: 70 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
    • Lengte, beleg: 19 mm
    • Lengte, totaal: 50 mm

    Voordeel:

    • Precisiewerk door hoge dimensionale stabiliteit.
    • Hoogste standtijd, omdat voortijdig breken van de draden wordt voorkomen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Messing
      • Koper
      • Overige non-ferrometalen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Zink

    Tip:

    • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen