Omschrijving:
Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.
Kenmerk:
- Verpakkingen: Industrieverpakking
- RPM, max.: 20000 RPM
- RPM, opt., van: 8000 RPM
- RPM, opt., tot: 13000 RPM
- Breedte metrisch: 4 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø belegmateriaal: 0.2 mm
- ø buiten metrisch: 20 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
- Lengte, beleg: 3 mm
- Lengte, totaal: 37 mm
Voordeel:
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Werkt zonder vonken.
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Messing
- Koper
- Overige non-ferrometalen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Zink
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.