Ronde borstel ongetordeerd RBU Ø 20x4 mm stift-Ø 6 mm staaldraad-Ø 0,20

Artikelnummer: 4007220152980
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220152980
EAN/GTIN 4007220152980
Nummer fabrikant 43101001
L-nummer L51510 78

Omschrijving

Omschrijving:

Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: Industrieverpakking
  • RPM, max.: 20000 RPM
  • RPM, opt., van: 10000 RPM
  • RPM, opt., tot: 15000 RPM
  • Breedte metrisch: 4 mm
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø belegmateriaal: 0.2 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Korrelgrofte: niet gespecificeerd
  • Lengte, beleg: 3 mm
  • Lengte, totaal: 37 mm

Voordeel:

  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen