POLIROLL PRK conische slijprollen Ø 10x25 mm asgat-Ø 3 mm korund A80

Artikelnummer: 4007220152508
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijprol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220152508
EAN/GTIN 4007220152508
Nummer fabrikant 42821008

Omschrijving

Omschrijving:

Voor universele slijpopgaven op metalen en andere materialen. POLIROLL-slijprollen bestaan uit spiraalvormig opgewikkeld flexibel slijpmiddel. De slijpkorrel ligt in de kunstharscoating op de trekvaste onderlaag ingebed, waardoor een zeer hoog slijpvermogen bereikt wordt.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 23000 RPM
  • RPM, opt.: 15000 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Hoogte: 25 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.
  • De kunststof coating voorkomt het risico van contactcorrosie.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Steeds met het uiteinde en niet met het vlak slijpen, om de verlijming niet door hitte-inwerking te beschadigen. POLIROLL met de gelijmde zijde op de gereedschapshouder plaatsen. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Gietstaal; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 11 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.