Gereedschapshouders voor POLIROLL geschikt voor asgat Ø 5 mm en lengte 35 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220152201
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220152201
EAN/GTIN 4007220152201
Nummer fabrikant 42706255
L-nummer L51100 494

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Gereedschapshouders voor POLIROLL- en POLICO-gereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 6-25-5
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 30

Voordeel:

  • Gereedschapswissel is mogelijk zonder de houder van de spantang van de gereedschapsaandrijving te verwijderen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen