Gereedschapshouders voor POLIROLL geschikt voor asgat Ø 3 mm en lengte 35 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220152195
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220152195
EAN/GTIN 4007220152195
Nummer fabrikant 42706243
L-nummer L51100 103

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Gereedschapshouders voor POLIROLL- en POLICO-gereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 6-24-3
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 30

Voordeel:

  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.
  • Werkt zonder vonken.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen