Gereedschapshouders voor POLIROLL geschikt voor asgat Ø 3 mm en lengte 25 mm stift-Ø 3 mm

Artikelnummer: 4007220152171
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
    Artikelnummer 4007220152171
    EAN/GTIN 4007220152171
    Nummer fabrikant 42703183
    L-nummer L51100 234

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • niet gespecificeerd

    Omschrijving:

    Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Gereedschapshouders voor POLIROLL- en POLICO-gereedschappen.

    Kenmerk:

    • PFERD type: BO 3-18-3
    • Uitvoering: niet gespecificeerd
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
    • Lengte, stift: 27 mm

    Voordeel:

    • Kortere insteltijden door de kussenmolens te vervangen zonder de accessoirehouder van de spantang te verwijderen.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen