Gereedschapshouders voor slijpgereedschappen met asgat-Ø 1,6 mm opspanbereik 1-5 mm stift-Ø 2,35 mm

Artikelnummer: 4007220151570
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220151570
EAN/GTIN 4007220151570
Nummer fabrikant 42460023
L-nummer L51050 1088

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Geschikte gereedschapshouder voor POLISTAR, POLISTAR-TUBE, Poliflex-fijnslijpschijven en -lenzen.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 2,3/1,6 1-5
  • Opspanbereik van: 1 mm
  • Opspanbereik tot: 5 mm
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 1,6
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 2.34 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 43 mm

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor het werken met variabele snelheden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen