POLICAP slijphuls PCH korund Ø 21-24x85 mm A150 voor universele toepassing

Artikelnummer: 4007220151457
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijphuls

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220151457
    EAN/GTIN 4007220151457
    Nummer fabrikant 42330214

    Omschrijving

    Omschrijving:

    POLICAP-slijphulzen in conische vorm. POLICAP-gereedschappen zijn naadloos gevormd en kunnen met het totale gereedschapsoppervlak worden gebruikt. Voor het universele gebruik op staalsoorten (gehard, veredeld en ongehard). Speciaal ontwikkeld voor bijzondere toepassingen, bijv. in de gereedschaps- en matrijzenbouw en voor overeenkomstige reparatiewerkzaamheden. Ook geschikt voor de bewerking van kunststoffen, hout en plamuur in de modelbouw.

    Kenmerk:

    • RPM, opt.: 12000 RPM
    • Slijpmiddel: Korund A
    • Ø buiten, klein: 21 mm
    • ø buiten metrisch: 24 mm
    • Korrelgrofte: 150
    • Hoogte: 85 mm

    Voordeel:

    • Hoge dimensionale getrouwheid en uitstekend fijn malen dankzij een speciaal productieproces.
    • Eenvoudige gereedschapswissel.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor een gemakkelijke wisseling van de slijpkappen en-hulzen kunnen deze door een lichte rechtse draai op of van de houder geschoven worden. Daarbij moet de gereedschapshouder in de machine opgespannen blijven. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietstaal
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen