Omschrijving:
POLICAP-slijphulzen in conische vorm. POLICAP-gereedschappen zijn naadloos gevormd en kunnen met het totale gereedschapsoppervlak worden gebruikt. Voor het universele gebruik op staalsoorten (gehard, veredeld en ongehard). Speciaal ontwikkeld voor bijzondere toepassingen, bijv. in de gereedschaps- en matrijzenbouw en voor overeenkomstige reparatiewerkzaamheden. Ook geschikt voor de bewerking van kunststoffen, hout en plamuur in de modelbouw.
Kenmerk:
- RPM, opt.: 12000 RPM
- Slijpmiddel: Korund A
- Ø buiten, klein: 5 mm
- ø buiten metrisch: 7 mm
- Korrelgrofte: 150
- Hoogte: 85 mm
Voordeel:
- Gereedschapswissel is mogelijk zonder de houder van de spantang van de gereedschapsaandrijving te verwijderen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voor een gemakkelijke wisseling van de slijpkappen en-hulzen kunnen deze door een lichte rechtse draai op of van de houder geschoven worden. Daarbij moet de gereedschapshouder in de machine opgespannen blijven. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.