POLICAP slijpkap PC walskegelvorm korund Ø 5x11 mm A80 voor universele toepassing

Artikelnummer: 4007220151082
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
    Producttype Slijpkap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220151082
    EAN/GTIN 4007220151082
    Nummer fabrikant 42303051
    L-nummer L51100 396

    Omschrijving

    Omschrijving:

    POLICAP-slijpkappen in walskegelvorm WKG (vroeger vorm G). De hoek van de kegel bedraagt 30°. POLICAP-gereedschappen zijn naadloos gevormd en kunnen met het totale gereedschapsoppervlak worden gebruikt. Voor het universele gebruik op staalsoorten (gehard, veredeld en ongehard). Speciaal ontwikkeld voor bijzondere toepassingen, bijv. in de gereedschaps- en matrijzenbouw en voor overeenkomstige reparatiewerkzaamheden. Ook geschikt voor de bewerking van kunststoffen, hout en plamuur in de modelbouw. Kleurcode van korrelgrofte 80 = bruin

    Kenmerk:

    • RPM, opt.: 40000 RPM
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 5 mm
    • Korrelgrofte: 80
    • Hoogte: 11 mm

    Voordeel:

    • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals putten en boringen.
    • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor een gemakkelijke wisseling van de slijpkappen en-hulzen kunnen deze door een lichte rechtse draai op of van de houder geschoven worden. Daarbij moet de gereedschapshouder in de machine opgespannen blijven. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietstaal
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen