POLICAP slijpkap PC cilindervorm korund Ø 16x26 mm A280 voor universele toepassing

Artikelnummer: 4007220150924
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Slijpkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220150924
EAN/GTIN 4007220150924
Nummer fabrikant 42301163
L-nummer L51100 649

Omschrijving

Omschrijving:

POLICAP-slijpkappen in cilindervorm ZYA (vroeger vorm A). POLICAP-gereedschappen zijn naadloos gevormd en kunnen met het totale gereedschapsoppervlak worden gebruikt. Voor het universele gebruik op staalsoorten (gehard, veredeld en ongehard). Speciaal ontwikkeld voor bijzondere toepassingen, bijv. in de gereedschaps- en matrijzenbouw en voor overeenkomstige reparatiewerkzaamheden. Ook geschikt voor de bewerking van kunststoffen, hout en plamuur in de modelbouw. Kleurcode van korrelgrofte 280 = roodbruin

Kenmerk:

  • RPM, opt.: 12000 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Korrelgrofte: 280
  • Hoogte: 26 mm

Voordeel:

  • Plaats de slijpdoppen en moffen stevig op de drager door de drager uit te klappen in de dop.
  • Hoge dimensionale getrouwheid en uitstekend fijn malen dankzij een speciaal productieproces.
  • Eenvoudige gereedschapswissel.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een gemakkelijke wisseling van de slijpkappen en-hulzen kunnen deze door een lichte rechtse draai op of van de houder geschoven worden. Daarbij moet de gereedschapshouder in de machine opgespannen blijven. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.