Compactkorrel slijpband BA 100x282 mm A240 CK voor fijnslijpen voor wals Ø 90x100 mm

Artikelnummer: 4007220149843
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220149843
    EAN/GTIN 4007220149843
    Nummer fabrikant 45001162
    L-nummer L51050 1346

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uitstekend geschikt voor het fijn en zeer fijn slijpen en stapsgewijze voorbereiding op het polijsten. De zichzelf scherpende compactkorrel maakt een zeer hoge standtijd mogelijk en verkrijgt een gelijkblijvende oppervlakteruwheid over de totale levensduur. Korte banden zijn afgestemd op de in de markt gangbare bandslijpmachines. Ze worden volgens ISO 2976 onder de omschrijving “slijpbanden” gevoerd.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 100 mm
    • Slijpmiddel: Korund A-COMPACTKORREL
    • Lengte metrisch: 282 mm
    • Korrelgrofte: 240

    Voordeel:

    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Werkt zonder vonken.
    • Zorgt voor fijne oppervlakken.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

    Tip:

    • De veiligheidsvoorschriften van de VDS (Vereniging Duitse Slijpmiddelfabrikanten) “Veiligheidsvoorschriften voor het juiste gebruik van slijpbanden” moeten in acht genomen worden.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen