Korund slijphuls KSB Cilindrisch Ø 75x30 mm A80 voor universele toepassingen

Artikelnummer: 4007220149638
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijphuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220149638
EAN/GTIN 4007220149638
Nummer fabrikant 42242108
L-nummer L51110 226

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen. Slijphulzen worden volgens ISO 2421 onder de omschrijving “cilindrische slijphulzen” gevoerd. KSB = Kleinverpakking slijphulzen

Kenmerk:

  • RPM, opt., van: 5000 RPM
  • RPM, opt., tot: 7600 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Ø binnen metrisch: 75 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Hoogte: 30 mm

Voordeel:

  • Gereedschapswissel is mogelijk zonder de houder van de spantang van de gereedschapsaandrijving te verwijderen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten. Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–30 m/s gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten

Levering:

  • De slijphulshouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Slijphulzen niet over de slijphulshouder laten uitsteken.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen