Korund slijphuls GSB Conisch Ø 14-21x63 mm A60 voor universele toepassingen

Artikelnummer: 4007220148730
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijphuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220148730
EAN/GTIN 4007220148730
Nummer fabrikant 42214105
L-nummer L51110 16

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen. Slijphulzen worden volgens ISO 2421 onder de omschrijving “cilindrische slijphulzen” gevoerd. GSB = Grootverpakking slijphulzen

Kenmerk:

  • RPM, opt., van: 19000 RPM
  • RPM, opt., tot: 26000 RPM
  • Ø binnen, klein: 14 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Ø binnen metrisch: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Hoogte: 63 mm

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zacht slijpen met langere levensduur.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten. Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten

Levering:

  • De slijphulshouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Slijphulzen niet over de slijphulshouder laten uitsteken.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen