POLICAP kaphouder PCT ronde walsvorm Ø 13x17 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220147245
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpkaphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220147245
EAN/GTIN 4007220147245
Nummer fabrikant 42151115
L-nummer L51100 4

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte POLICAP-slijpkaphouder in ronde walsvorm WRC (vroeger vorm C).

Kenmerk:

  • PFERD type: PCT WRC
  • RPM, max.: 35000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 17 mm
  • ø buiten metrisch: 13 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zacht slijpen met langere levensduur.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.