POLICAP kaphouder PCT ronde walsvorm Ø 10x15 mm stift-Ø 3 mm

Artikelnummer: 4007220147184
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpkaphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220147184
EAN/GTIN 4007220147184
Nummer fabrikant 42150110
L-nummer L51100 128

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte POLICAP-slijpkaphouder in ronde walsvorm WRC (vroeger vorm C).

Kenmerk:

  • PFERD type: PCT WRC
  • RPM, max.: 45000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 15 mm
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, stift: 25 mm

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zacht slijpen met langere levensduur.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen