POLICAP kaphouder PCT cilindervorm Ø 10x15 mm stift-Ø 3 mm

Artikelnummer: 4007220147153
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Slijpkaphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220147153
EAN/GTIN 4007220147153
Nummer fabrikant 42150010
L-nummer L51100 251

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte POLICAP-slijpkaphouder in cilindervorm ZYA (vroeger vorm A).

Kenmerk:

  • PFERD type: PC ZYA
  • RPM, max.: 45000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 15 mm
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, stift: 25 mm

Voordeel:

  • Plaats de slijpdoppen en moffen stevig op de drager door de drager uit te klappen in de dop.
  • Eenvoudige gereedschapswissel.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires