Slijphulshouder GK conisch Ø 22-29x30 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220147085
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijphulsdrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220147085
EAN/GTIN 4007220147085
Nummer fabrikant 42121000
L-nummer L51110 39

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte houder voor conische slijphulzen.

Kenmerk:

  • PFERD type: GK
  • RPM, max.: 19100 RPM
  • RPM, min.: 13000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Ø buiten, klein: 22 mm
  • ø buiten metrisch: 29 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hardheden: 65–70
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zacht slijpen met langere levensduur.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen