Slijphulshouder GK conisch Ø 14-21x63 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220147078
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijphulsdrager

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220147078
EAN/GTIN 4007220147078
Nummer fabrikant 42119500
L-nummer L51110 221
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte houder voor conische slijphulzen.

Kenmerk:

  • PFERD type: GK
  • RPM, max.: 26000 RPM
  • RPM, min.: 19000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 63 mm
  • Ø buiten, klein: 14 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hardheden: 65–70
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor het werken met variabele snelheden.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.