Slijphulshouder GK cilindrisch Ø 60x30 mm stift-Ø 8 mm

Artikelnummer: 4007220146965
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijphulsdrager

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220146965
EAN/GTIN 4007220146965
Nummer fabrikant 42111008
L-nummer L51110 60
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte houder voor cilindrische slijphulzen. Cilindrische slijphulshouders worden volgens ISO 15637-1 onder de omschrijving “spanlichamen voor cilindrische slijphulzen” gevoerd.

Kenmerk:

  • PFERD type: GK
  • RPM, max.: 9500 RPM
  • RPM, min.: 6500 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Voldoet aan ISO: ISO 15637-1
  • ø buiten metrisch: 60 mm
  • Ø schacht metrisch: 8 mm
  • Hardheden: 65–70
  • Lengte, stift: 35 mm

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zacht slijpen met langere levensduur.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen