Slijphulshouder GK cilindrisch Ø 15x30 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220146828
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijphulsdrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220146828
EAN/GTIN 4007220146828
Nummer fabrikant 42106000
L-nummer L51110 41

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte houder voor cilindrische slijphulzen. Cilindrische slijphulshouders worden volgens ISO 15637-1 onder de omschrijving “spanlichamen voor cilindrische slijphulzen” gevoerd.

Kenmerk:

  • PFERD type: GK
  • RPM, max.: 36000 RPM
  • RPM, min.: 26000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Voldoet aan ISO: ISO 15637-1
  • ø buiten metrisch: 15 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hardheden: 65–70
  • Lengte, stift: 35 mm

Voordeel:

  • Plaats de slijpdoppen en moffen stevig op de drager door de drager uit te klappen in de dop.
  • Eenvoudige gereedschapswissel.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.