Slijphulshouder GK cilindrisch Ø 8x10 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220146750
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijphulsdrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220146750
EAN/GTIN 4007220146750
Nummer fabrikant 42100810
L-nummer L51110 7

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte houder voor cilindrische slijphulzen. Cilindrische slijphulshouders worden volgens ISO 15637-1 onder de omschrijving “spanlichamen voor cilindrische slijphulzen” gevoerd.

Kenmerk:

  • PFERD type: GK
  • RPM, max.: 55000 RPM
  • RPM, min.: 30000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 8 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hardheden: 65–70
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
  • Hoge scheurbestendigheid met optimale flexibiliteit.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.