Slijphulshouder GK cilindrisch Ø 4x10 mm stift-Ø 3 mm

Artikelnummer: 4007220146729
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Producttype Slijphulsdrager

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220146729
    EAN/GTIN 4007220146729
    Nummer fabrikant 42100413
    L-nummer L51110 157

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • niet gespecificeerd

    Omschrijving:

    Geschikte houder voor cilindrische slijphulzen. Cilindrische slijphulshouders worden volgens ISO 15637-1 onder de omschrijving “spanlichamen voor cilindrische slijphulzen” gevoerd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: GK
    • RPM, max.: 55000 RPM
    • RPM, min.: 30000 RPM
    • Uitvoering: niet gespecificeerd
    • Breedte metrisch: 10 mm
    • ø buiten metrisch: 4 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Hardheden: 65–70
    • Lengte, stift: 40

    Voordeel:

    • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
    • Met X-LOCK klauwplaat voor eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
    • Zet de bevestiging vast door het gereedschap hoorbaar vast te klikken.
    • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
    • Zeer goede corrosiebestendigheid.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen