Omschrijving:
Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding LR worden met wit edelkorund geproduceerd. De binding LR is een harde, standvaste binding. Geschikt voor het gebruik op vlakken. Slijpstift in kogelvorm voor het fijnslijpen van binnenradiussen, contouren en overgangen.
Kenmerk:
- RPM, max.: 28600 RPM
- RPM, opt.: 19000 RPM
- Vorm: Kogel
- Breedte metrisch: 0 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 20 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 120
- Lengte, stift: 40
- Binding: LR
Voordeel:
- De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
- Met X-LOCK klauwplaat voor eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
- Zet de bevestiging vast door het gereedschap hoorbaar vast te klikken.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Kobaltbasislegeringen; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Titaan; Titaanlegeringen
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.