Poliflex slijpstift cilindervorm Ø 8x12 mm stift-Ø 3 mm binding LR A220

Artikelnummer: 4007220144916
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220144916
    EAN/GTIN 4007220144916
    Nummer fabrikant 41204220
    L-nummer L51100 470

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding LR worden met wit edelkorund geproduceerd. De binding LR is een harde, standvaste binding. Geschikt voor het gebruik op vlakken. Slijpstift in cilindervorm voor het fijnslijpen van kleine vlakken.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 71600 RPM
    • RPM, opt.: 47500 RPM
    • Vorm: Cilinder
    • Breedte metrisch: 12 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 8 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Korrelgrofte: 220
    • Lengte, stift: 30
    • Binding: LR

    Voordeel:

    • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
    • Hoge scheurbestendigheid met optimale flexibiliteit.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Kobaltbasislegeringen; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Titaan; Titaanlegeringen

    Tip:

    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
    • De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen