Omschrijving:
Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Voor het fijnslijpen van middelgrote tot grote vlakken met omtrekslijpen. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding PUR worden met groene siliciumcarbide (SiC) geproduceerd. De binding PUR is een zeer zachte binding, die in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH) verkrijgbaar is. De binding PUR is homogeen met slijpkorrel vermengd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 3800 RPM
- RPM, opt.: 2500 RPM
- Vorm: Schijf
- Breedte metrisch: 10 mm
- Ø asgat: 10 mm
- Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 75 mm
- Korrelgrofte: 80
- Binding: PUR-W
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Koeler, zeer zacht slijpen door open structuur en elastische binding.
- Maak een fijne, matte snede.
- Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
- Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–15 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Gietstaal
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink
Levering:
- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.