Doorslijpschijf EHT 115x1,0x22,23 mm recht BOX STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220134009
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Artikelnummer 4007220134009
EAN/GTIN 4007220134009
Nummer fabrikant 69121067
L-nummer L51080 284

Omschrijving

Omschrijving:

De START-lijn biedt betrouwbare PFERD-kwaliteit voor ambachtswerk en montageactiviteiten. Het compacte programma omvat de meest gangbare gereedschappen voor staal en edelstaal (INOX). Zij bieden betrouwbare arbeidsresultaten bij aantrekkelijke aankoopkosten. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met goed doorslijpvermogen en goede standtijd. Vakkrachten uit de hele wereld vertrouwen blauw en kiezen de dunne doorslijpschijven van PFERD. Het PFERD-programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsoplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 1 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm

Voordeel:

  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Continue toerentalregeling maakt de dop van verschillende gereedschappen mogelijk op één gereedschapsaandrijving.
  • De digitale elektronica zorgt voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.