STEEL EDGE stiftsteen recht Ø 25x25 mm stift-Ø 6 mm A30 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220117279
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220117279
EAN/GTIN 4007220117279
Nummer fabrikant 35521273
L-nummer L51090 746

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal. Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren. Stiftstenen in de serie A worden in de regel op grotere werkstukken gebruikt. Door de speciale vormen kan in de meest verschillende contouren geslepen worden. Het bewerkingsveld reikt van het uitslijpen van gleuven en groeven op moeilijk toegankelijke plaatsen, het bewerken van boringen en kleine openingen tot aan het egaliseren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 37500 RPM
  • RPM, opt.: 26000 RPM
  • Vorm: A 21
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 30
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Met X-LOCK klauwplaat voor eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
  • Zet de bevestiging vast door het gereedschap hoorbaar vast te klikken.
  • Snijschijven met X-LOCK kunnen ook worden gebruikt op conventionele haakse slijpmachines met schroefdraad M14 en 5/8”-11.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.