Afdraaisteen 12x22x70 mm SiC46 voor het profileren en africhten

Artikelnummer: 4007220114445
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220114445
    EAN/GTIN 4007220114445
    Nummer fabrikant 33899045
    L-nummer L51090 204

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kleine afdraaisteen in fijnere korrel voor het profileren en africhten van kleinere stiftstenen.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 12 mm
    • Lengte metrisch: 70 mm
    • Korrelgrofte: 46
    • Hoogte: 22 mm

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Schurende materialen
      • Bewerkbare materialen: Schurende materialen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen