Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gebruikers, die inzetten op de beste prestatie, kiezen voor de innovatieve lamellenschijf POLIFAN-STRONG. Zij overtreft merkbaar de conventionele lamellenschijven en definieert het hoogste rendement opnieuw. Dankzij haar unieke bouwvorm bereikt zij een onovertroffen hoog verspaningsrendement. Daarnaast beschikt zij over een verbluffend langere standtijd dan de conventionele lamellenschijven. De POLIFAN STRONG van PFERD is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd. De innovatieve lamellenschijf POLIFAN-STRONG is een uniek gereedschap met een bijzonder hoog prestatieniveau. Dankzij de bouwvorm is zij aanzienlijk rendabeler dan conventionele lamellenschijven. Met het Bosch X-LOCK-systeem voor haakse slijpmachines wisselt u de gereedschappen snel en comfortabel. In plaats van een rond asgat heeft het X-LOCK-systeem een x-vormige contour die het passend vastklemmen van het gereedschap op de haakse slijpmachine toelaat. Het garandeert het veilig opspannen van verschillende gereedschappen in een zeer korte tijd. Het unieke systeem voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen en houdt ook bij ruwe en harde toepassingen stand.;X-LOCK van Bosch is wereldwijd het eerste snelwisselsysteem voor haakse slijpmachines: gereedschap in de X-LOCK-opname positioneren, erop klikken – klaar. Zo eenvoudig was het wisselen van toebehoren bij haakse slijpmachines nog nooit. X-LOCK creëert een nieuwe standaard die het werk voor professionals makkelijker maakt en de productiviteit verhoogt. Bosch Power Tools vertrouwt op sterke partners zoals PFERD. PFERD heeft bijvoorbeeld het principe voor de verbinding van X-LOCK-stansdeel met het gebonden slijpmiddel, lamellenschijven en borstels ontwikkeld en de voorwaarden geschapen zodat deze industrieel kunnen worden geproduceerd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Vorm: PFC STRONG / B / T29
- Opnamesysteem: X-LOCK
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
- ø buiten metrisch: 115 mm
- Korrelgrofte: 50
Voordeel:
- Met X-LOCK klauwplaat voor eenvoudig en snel wisselen van gereedschap
- Zet de bevestiging vast door het gereedschap hoorbaar vast te klikken.
- POLIFAN-schijven met X-LOCK kunnen ook worden gebruikt op conventionele haakse slijpers met schroefdraad M14 en 5/8”-11.
- Fast slijpen dankzij de constante agressiviteit bij het slijpen tot aan het laatste schurende graan.
- Ultieme zuinigheid dankzij de hoogste verwijdering per tijdseenheid en een lager schijfverbruik.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Optimaal geschikt voor de bewerking van kanten, bijv. schuinkanten of voor het verkrijgen van fijne oppervlakken. Plaats het gereedschap op het X-LOCK-spansysteem van uw haakse slijpmachine en zet het vast door het licht naar beneden te drukken. Het gereedschap klikt hoorbaar vast. Maak het gereedschap los door de hevel te bedienen.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Staal
- Bewerkbare materialen: Staal