POLIFAN lamellenschijf PFC 115x22,23 mm conisch Z40 startlijn START STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220111468
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220111468
EAN/GTIN 4007220111468
Nummer fabrikant 69300936
L-nummer L51120 249

Omschrijving

Omschrijving:

De START-lijn biedt betrouwbare PFERD-kwaliteit voor ambachtswerk en montageactiviteiten. Het compacte programma omvat de meest gangbare gereedschappen voor staal en edelstaal (INOX). Zij bieden betrouwbare arbeidsresultaten bij aantrekkelijke aankoopkosten. POLIFAN-lamellenschijf met goed verspaningsrendement en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: PFC / B / T29
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 40

Voordeel:

  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Continue toerentalregeling maakt de dop van verschillende gereedschappen mogelijk op één gereedschapsaandrijving.
  • De digitale elektronica zorgt voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.