Polijststeenhouder voor het inspannen van alle diameters 3x6 mm, 6x6 mm, 1,5x13 mm & 3x13 mm

Artikelnummer: 4007220107560
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220107560
EAN/GTIN 4007220107560
Nummer fabrikant 33509020
L-nummer L51090 678

Omschrijving

Omschrijving:

Dient voor het inspannen van vier verschillende doorsnedes.

Kenmerk:

  • Geschikt voor: 6 x 3 mm, 13 x 1,5 mm / 6 x 6 mm, 13 x 3 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen