Hoogrendementsfreesschijf ALUMASTER R Ø 115 mm voor haakse slijpmachine aluminium bewerking HICOAT

Artikelnummer: 4007220107515
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220107515
Kopiëren
EAN/GTIN 4007220107515
Kopiëren
Nummer fabrikant 22000021
Kopiëren
L-nummer L51140 1038
Kopiëren
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

De innovatieve High Speed Disc ALUMASTER is een uniek gereedschap met een extreem hoog verspanend vermogen. Zij zijn optimaal geschikt voor de bewerking van aluminium, omdat er geen voor de gezondheid schadelijke en explosieve stoffen vrijkomen. Het gereedschap bestaat uit speciaal ontwikkelde hardmetalen snijplaatjes die aan de High Speed Disc worden bevestigd. Voor smerende aluminium gietlegeringen met een siliciumgehalte van 5–10%, abrasieve aluminium gietlegeringen met een siliciumgehalte van meer dan 15% alsmede voor andere abrasieve materialen of non-ferrometalen biedt PFERD de snijplaatjes ook met een zeer hoogwaardige HICOAT-coating aan. Deze verhindert het dichtsmeren van het gereedschap resp. de abrasieve slijtage ook in het gebruik op deze bijzonder veeleisende materialen. Speciaal gereedschap voor de bewerking van aluminiumlegeringen met de haakse slijpmachine. Uitvoering met HICOAT-coating voor de bewerking van bijzonder veeleisende materialen. Ook geschikt voor het omtrekfrezen en voor het uitfrezen van V-naden. Uitvoering HSD-R voor radiale toepassingen. High Speed Disc ALUMASTER HSD-R 115/125 HICOAT incl. voorgemonteerde hardmetalen snijplaatjes, torxsleutel en kunststof box.

Kenmerk:

  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 13300 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 13000 RPM
  • Breedte metrisch: 8 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • ø buiten metrisch: 115 mm

Voordeel:

  • Drie keer de levensduur in vergelijking met het CC-SLIJPEN MASSIEF SG-STAAL door de steunplaat voor het slijpen en drie lagen schuurmateriaal, die na elkaar kunnen worden verwerkt.
  • Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
  • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 70%.
  • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Het gereedschap is hoofdzakelijk ontworpen voor het gebruik op aluminium, aluminium kneedlegeringen en gegoten aluminium. Bewerkbaar zijn ook non-ferrometalen van geringere vastheid en vezelversterkte kunststoffen. Dit moet in bepaalde gevallen in combinatie met de toepassing gecontroleerd worden. Vermijd diep insteken. De freesschijf is geen doorslijpgereedschap. Oefen geen onnodig hoge krachten uit op het gereedschap: de High Speed Disc ALUMASTER werkt reeds bij geringe krachten. Bewerk de kanten van het werkstuk aflopend en niet tegen de werkstukkanten. Rem het gereedschap niet op het werkstuk af. Er bestaat breukgevaar van de snijplaatjes. Door de HICOAT-coating ook bruikbaar op bijzonder veeleisende materialen zoals smerende aluminium gietlegeringen met een siliciumgehalte van 5–10%, klevende, opsmerende materialen, abrasieve aluminium gietlegeringen met een siliciumgehalte van meer dan 15%, abrasieve materialen zoals vezelversterkte kunststoffen (FVK) en non-ferrolegeringen met hogere vastheid dan aluminium (brons, messing enz.).
  • Bewerkingsopgaven: Frezen; Uitfrezen; V-naadbewerking; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Frezen; Uitfrezen; V-naadbewerking; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Thermoplasten
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Thermoplasten; Aluminiumlegeringen taai; Zink

Tip:

  • De flensmoer moet verplicht met het daarbij behorende gereedschap, bijv. Binnenzeskant sleutel, vastgedraaid worden. Snelspansystemen, die volgens hun constructie zonder extra gereedschap, dat betekent alleen handmatig, aangetrokken worden, worden niet toegestaan.
  • Draai de bevestigingsschroeven van de snijplaatjes met de bijbehorende torxsleutel stevig vast. Bij doelmatig gebruik geeft deze bouwwijze een aantrekmoment van ongeveer 4 Nm. Gebruik alternatief een draaimomentsleutel met aantrekmoment 4 Nm.
  • Loszittende snijplaatjes kunnen tijdens het gebruik breken en er moet daarom met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd of zij nog goed vastzitten.
  • Gebruik geen beschadigde snijplaatjes! Er bestaat breukgevaar!

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen