Polijststeen vierkant 6x6x150 mm SiC600 voor harde materialen in de gereedschaps- en matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220107416
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Polijstblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220107416
EAN/GTIN 4007220107416
Nummer fabrikant 33400051
L-nummer L51090 727

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-slijp- en polijststenen zijn veelzijdige gereedschappen voor de eindbewerking van vormen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Zij worden gebruikt voor het stapsgewijs fijnslijpen na het verspanende werk of na het eroderen (EDM), om een streeppolitoer in de richting van de ontvorming in te slijpen of ter voorbereiding van hoogglans polijsten met diamantpasta‘s. De zachte uitvoering CARBIDE maakt hoge afnamevermogens mogelijk zonder het dichtsmeren op harde materialen in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 600
  • Hoogte: 6 mm

Voordeel:

  • Efficiënt bewerkingsproces met snelle voortgang van het werk, lange standtijd, minder warmte in het werkstuk en een lager vermogensverbruik van de gereedschapsaandrijving dankzij VICTOGRAIN abrasief grit.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
  • Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een ergonomisch werken wordt bij het handmatig gebruik een snelspanhecht geadviseerd. Om een betere oppervlaktefinish te verkrijgen, wordt het gebruik van slijpoliën geadviseerd. Polijststenen per soort splitsen, om een korrelvermenging te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hittebestendige materialen
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Hittebestendige materialen; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Hardmetaal