Polijststeen vierkant 25x13x150 mm SiC150 voor harde materialen in de gereedschaps- en matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220107201
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Polijstblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220107201
EAN/GTIN 4007220107201
Nummer fabrikant 33400030
L-nummer L51090 691

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-slijp- en polijststenen zijn veelzijdige gereedschappen voor de eindbewerking van vormen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Zij worden gebruikt voor het stapsgewijs fijnslijpen na het verspanende werk of na het eroderen (EDM), om een streeppolitoer in de richting van de ontvorming in te slijpen of ter voorbereiding van hoogglans polijsten met diamantpasta‘s. De zachte uitvoering CARBIDE maakt hoge afnamevermogens mogelijk zonder het dichtsmeren op harde materialen in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 150
  • Hoogte: 13 mm

Voordeel:

  • Drie keer de levensduur in vergelijking met het CC-SLIJPEN MASSIEF SG-STAAL door de steunplaat voor het slijpen en drie lagen schuurmateriaal, die na elkaar kunnen worden verwerkt.
  • Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
  • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 70%.
  • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een ergonomisch werken wordt bij het handmatig gebruik een snelspanhecht geadviseerd. Om een betere oppervlaktefinish te verkrijgen, wordt het gebruik van slijpoliën geadviseerd. Polijststenen per soort splitsen, om een korrelvermenging te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hittebestendige materialen
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Hittebestendige materialen; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Hardmetaal

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen