• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Polijststeen vierkant 6x3x150 mm SiC150 voor harde materialen in de gereedschaps- en matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220107164
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Polijstblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220107164
EAN/GTIN 4007220107164
Nummer fabrikant 33400026
L-nummer L51090 569
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-slijp- en polijststenen zijn veelzijdige gereedschappen voor de eindbewerking van vormen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Zij worden gebruikt voor het stapsgewijs fijnslijpen na het verspanende werk of na het eroderen (EDM), om een streeppolitoer in de richting van de ontvorming in te slijpen of ter voorbereiding van hoogglans polijsten met diamantpasta‘s. De zachte uitvoering CARBIDE maakt hoge afnamevermogens mogelijk zonder het dichtsmeren op harde materialen in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 150
  • Hoogte: 3 mm

Voordeel:

  • Hoge standtijd.
  • Hoge dimensionale stabiliteit.
  • Hoge slijpprestaties.
  • Uniforme verwijdering.
  • Afbeelding fijn geknipt.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een ergonomisch werken wordt bij het handmatig gebruik een snelspanhecht geadviseerd. Om een betere oppervlaktefinish te verkrijgen, wordt het gebruik van slijpoliën geadviseerd. Polijststenen per soort splitsen, om een korrelvermenging te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hittebestendige materialen
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Hittebestendige materialen; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Hardmetaal