Netweefsel korund klitschijf KSS NET Ø 125 A240 stofarm slijpen met excentrische slijpmachine

Artikelnummer: 4007220105252
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220105252
    EAN/GTIN 4007220105252
    Nummer fabrikant 45018006
    L-nummer L51050 937

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Klitschijven in de uitvoering NET bestaan uit een netweefsel, waaraan de slijpkorrel met een hoogrendements-bindingssysteem zeer stevig vastgebonden is. Voor stofvrij werken bij universele slijpopgaven op middelgrote en grote vlakken.

    Kenmerk:

    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 125 mm
    • Korrelgrofte: 240

    Voordeel:

    • Zeer lange standtijd en hoge verwijderingssnelheid.
    • Zeer fijne en uniforme oppervlakken kunnen worden bereikt.
    • Stofvrij werken dankzij goede zuigmogelijkheden.
    • Geen verstopping door netwerkstructuur.
    • Robuuste mesh structuur met hoge scheurbestendigheid en stabiliteit van de snijkant.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: De afzuigaansluiting op de machine dient voor het effectief afzuigen van slijpstof.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Koper
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen