Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. De CC-GRIND FLEX is de half flexibele aanvulling op CC-GRIND SOLID. Zij is speciaal ontwikkeld voor het bewerken van lasnaden. Stompe lasnaden kunnen volledig worden geëgaliseerd. Daarmee behoren bulten en kuilen, die vooral na het verven of spuiten goed zichtbaar zijn, tot het verleden. Halfflexibele slijpschijf met precies gevormde, driehoekige hoogrendementsslijpkorrel VICTOGRAIN voor staal met maximale slijpvriendelijkheid en superieure standtijd. VICTOGRAIN-producten behoren tot de effectiefste slijpgereedschappen wereldwijd. Door de driehoekige, precies gevormde slijpkorrel van PFERD wordt het slijpvermogen op een duidelijk hoger, tot nu toe nooit bereikt niveau gebracht. De slijpkorrelsnedes van de in vorm en grootte gelijke driehoeken van de VICTOGRAIN-slijpkorrel raken met een optimale hoek het werkstuk. Daardoor heeft de separate slijpkorrel slechts weinig energie nodig om in het werkstuk in te dringen. De gebruiker profiteert op deze wijze van een efficiënt verspaningsproces met snelle arbeidsvoortgang, hoge standtijd, minder warmte, die in het werkstuk wordt ingebracht, en een lagere vermogensbehoefte van de machine.;De VICTOGRAIN-slijpkorrels worden met een kant van de driehoek op de steunschijf aangebracht. Daardoor worden zij bijzonder vast ingebonden en bieden in combinatie met de slanke vorm een extreem grote spaanruimte, waardoor het verspaningsproces nogmaals efficiënter wordt.Ook de structurele opbouw van de driehoeken van VICTOGRAIN is speciaal aangepast. De zeer kleine kristallen binnen de driehoek bieden een optimaal slijtagegedrag: Er staan steeds zeer scherpe sneden ter beschikking, maar alleen een noodzakelijk minimum van de slijpkorrel/driehoek breekt weg.De combinatie van deze eigenschappen biedt de gebruiker een buitengewoon constant hoog rendement bij koel slijpen en een extreem hoge standtijd bij gelijkmatige oppervlakteruwheid van het werkstuk.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Vorm: CC-GRIND FLEX
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: VICTOGRAIN-COOL
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: COARSE (grof)
Voordeel:
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
- Zorgt voor een constant hoge oppervlaktekwaliteit gedurende de gehele levensduur, omdat er continu nieuwe, Sharp slijpmiddel wordt uitgebracht.
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Alleen met het vlakke deel gebruiken, niet geschikt voor het omtrekslijpen. Voor optimale prestaties met vlakke aanzethoek en de opspanflenzenset SFS CC-GRIND gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Staal
- Bewerkbare materialen: Staal
Levering:
- Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart bestellen.