CC-GRIND SOLID slijpschijf 180x22,23 mm COARSE speciale serie SGP INOX voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220105030
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220105030
EAN/GTIN 4007220105030
Nummer fabrikant 64189180

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Met de CC-GRIND SOLID biedt PFERD het moderne, robuuste en ergonomische alternatief voor afbraamschijven. Slijpschijf met precies gevormde, driehoekige hoogrendementsslijpkorrel VICTOGRAIN voor edelstaal (INOX) met zeer hoge slijpvriendelijkheid en uitstekende standtijd. VICTOGRAIN-producten behoren tot de effectiefste slijpgereedschappen wereldwijd. Door de driehoekige, precies gevormde slijpkorrel van PFERD wordt het slijpvermogen op een duidelijk hoger, tot nu toe nooit bereikt niveau gebracht. De slijpkorrelsnedes van de in vorm en grootte gelijke driehoeken van de VICTOGRAIN-slijpkorrel raken met een optimale hoek het werkstuk. Daardoor heeft de separate slijpkorrel slechts weinig energie nodig om in het werkstuk in te dringen. De gebruiker profiteert op deze wijze van een efficiënt verspaningsproces met snelle arbeidsvoortgang, hoge standtijd, minder warmte, die in het werkstuk wordt ingebracht, en een lagere vermogensbehoefte van de machine.;De VICTOGRAIN-slijpkorrels worden met een kant van de driehoek op de steunschijf aangebracht. Daardoor worden zij bijzonder vast ingebonden en bieden in combinatie met de slanke vorm een extreem grote spaanruimte, waardoor het verspaningsproces nogmaals efficiënter wordt.Ook de structurele opbouw van de driehoeken van VICTOGRAIN is speciaal aangepast. De zeer kleine kristallen binnen de driehoek bieden een optimaal slijtagegedrag: Er staan steeds zeer scherpe sneden ter beschikking, maar alleen een noodzakelijk minimum van de slijpkorrel/driehoek breekt weg.De combinatie van deze eigenschappen biedt de gebruiker een buitengewoon constant hoog rendement bij koel slijpen en een extreem hoge standtijd bij gelijkmatige oppervlakteruwheid van het werkstuk.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Vorm: CC-GRIND SOLID
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: VICTOGRAIN
  • ø buiten metrisch: 180 mm

Voordeel:

  • Ultieme agressiviteit voor de snelste voortgang van het werk.
  • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
  • De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
  • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.
  • Hoewel de VICTOGRAIN-gereedschappen slechts één laag schuurkorrels hebben, bieden ze een uitstekende levensduur – langer dan voorspanschijven en veel ventilatorschijven.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Alleen met het vlakke deel gebruiken, niet geschikt voor het omtrekslijpen. Voor optimale prestaties met vlakke aanzethoek en de opspanflenzenset SFS CC-GRIND gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)

Levering:

  • Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart bestellen.