Omschrijving:
Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- Verpakkingen: Industrieverpakking
- RPM, max.: 15000 RPM
- RPM, opt., van: 7500 RPM
- RPM, opt., tot: 11300 RPM
- Breedte metrisch: 10 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø belegmateriaal: 0.2 mm
- ø buiten metrisch: 50 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Korrelgrofte: niet gespecificeerd
- Lengte, beleg: 13 mm
- Lengte, totaal: 50 mm
Voordeel:
- Ultieme agressiviteit voor de snelste voortgang van het werk.
- Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
- De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
- Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.
- Hoewel de VICTOGRAIN-gereedschappen slechts één laag schuurkorrels hebben, bieden ze een uitstekende levensduur – langer dan voorspanschijven en veel ventilatorschijven.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Duroplasten
- Elastomeren
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.